※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ELPA
ELPAの 懐中電灯・ライト
ELPAの ハンディタイプライト
LED強力ライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ(Lm)
【乾電池×6本使用時】( HI )420(約260lx)/(LOW) 160(約110lx)、【乾電池×3本使用時】( HI )360(約210lx)/(LOW )150(約100lx)(アルカリ乾電池使用時)
注文コード
61739415
品番
DOP-KR210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,982
販売価格(税別)
¥
1,802
バスケットに入れる
この商品は
明るさ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
単三形乾電池で軽い、明るい
電球の種類
LED
使用電池
単三形アルカリ乾電池×6本または3本(別売)
連続点灯時間(時間)
【乾電池×6本使用時 】(HI)13時間/(LO)40時間、【乾電池×3本使用時】(HI )8時間/(LO )24時間
明るさ(Lm)
【乾電池×6本使用時】( HI )420(約260lx)/(LOW) 160(約110lx)、【乾電池×3本使用時】( HI )360(約210lx)/(LOW )150(約100lx)(アルカリ乾電池使用時)
光源
白色COB LED×1灯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
224×130×120(最大値)
質量(g)
約290(電池除く)
防水仕様
IPX4(防沫形)
アズワン品番
64-4373-88
注意
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。