ウィル・ステラVH5L一般用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 注文コード61739695 品番42340
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ウィル・ステラVHは、従来の速乾性アルコール製剤では
活性が劣るとされてきたノンエンベロープウイルスを含む、
幅広い微生物に対して効果のある新しい手指消毒剤です。
グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントインを配合し手荒れに配慮。
ノロウイルスなどの流行期だけでなく、年中通じて、日常的にお使いいただけます。

成分エタノール、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン エタノール濃度(v/v%)76.9〜81.4 質量(kg)4.7 タイプノズル付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×134×296 アズワン品番64-8814-88 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 アルコール濃度(w/w%)71.8 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする