クロス【RoHS対応】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61739729 品番 KK-1222R
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

四方向が同じサイズの分岐・集合用継手です。
十字方向に内ネジを切ってあり、四方向の分岐をする場合に使います。

取付ねじ(d1)PT1/4 接続口径DRc1/4 最高使用圧力(MPa)6.9 用途配管の分岐に。 材質C3771B 形状クロス 流体上記材質に悪影響が無い流体 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50〜150(凍結箇所は除く) 寸法L(mm)38 寸法d(mm)10 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする