呼び径(A)R1/2呼び径(B)R1/2使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ形状ストレート高さ(mm)31質量(g)152流体水、油、空気寸法L(mm)64寸法H(mm)約31寸法L1(mm)27使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE内径d(Φmm)8接続R使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ソケット)C3604BD接続口径DR1/2RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続口径D1R1/2接続口径D2R1/2