BW-9022R エースボール両内テーパーネジ型【RoHS】 アソー 61739799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BW-9022R エースボール両内テーパーネジ型【RoHS】 アソー 61739799
BW-9022R エースボール両内テーパーネジ型【RoHS】 アソー 61739799

エースボール両内テーパーネジ型【RoHS】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード61739799品番BW-9022R
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

一次側・二次側共に、テーパー(PT)内ネジの配管用バルブです。
両内ネジタイプの、汎用性の高い仕様になっております。
面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。

呼び径(A)8呼び径(B)1/4形状ストレート高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ質量(g)71流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続Rc使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ボア径(Φmm)6ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続口径D1Rc1/4接続口径D2Rc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする