呼び径(A)10呼び径(B)3/8形状ストレート高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ質量(g)135流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続Rc使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ボア径(Φmm)8ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続口径D1Rc3/8接続口径D2Rc3/8