アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
異径二方チーズ【RoHS】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61739878
品番
TK-1112R
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サイズ違いの二方チーズです。
三方向の分岐をする場合に使います。
接続口径D2
R1/8
接続口径D1
R1/8
接続口径D3
R1/4
最高使用圧力(MPa)
6.9
用途
配管の分岐に。
材質
C3771B
形状
チーズ
流体
上記材質に悪影響が無い流体
種類
ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)
-50〜150(凍結箇所は除く)
寸法L(mm)
44
内径(Φmm)
4×8
寸法L1(mm)
22
ねじの種類
PT
使用温度(℃)
-50〜150
取付ねじ
PT1/4(外)、PT1/8(内)
使用流体
水、空気、油
面間寸法(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材