※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TK-1443R 異径二方チーズ【RoHS】 アソー 61739923 TK-1443R 異径二方チーズ【RoHS】 アソー 61739923

異径二方チーズ【RoHS】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61739923 品番 TK-1443R
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

サイズ違いの二方チーズです。
三方向の分岐をする場合に使います。

接続口径D2R1/2 接続口径D1R1/2 接続口径D3R3/8 最高使用圧力(MPa)6.9 用途配管の分岐に。 材質C3771B 形状チーズ 質量(g)217 流体上記材質に悪影響が無い流体 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50〜150(凍結箇所は除く) 寸法L(mm)68 内径(Φmm)13×10 寸法L1(mm)34 ねじの種類PT 使用温度(℃)-50〜150 取付ねじPT1/2(内)、PT3/8(外) 使用流体水、空気、油 面間寸法(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする