曜日別特売
- LED誘導灯DS (誘導棒) OKACHO 61740133

- LED誘導灯DS (誘導棒) OKACHO 61740133
- LED誘導灯DS (誘導棒) OKACHO 61740133

LED誘導灯DS (誘導棒)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード61740133品番-
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

耐衝撃性に優れ、低故障率0.1%未満(使用期間半年)を実現したプロフェッショナル仕様の赤色誘導灯になります。耐水性に優れ、内部に水没するほど浸水しても基盤がショートしにくい超タフネス設計となっております。連続使用時間は国産マンガン電池で約100時間。真価の問われる厳しい現場でこそお選びいただける商品となっております。

用途
夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。
仕様高輝度LED (6灯式)直径(Φmm)30質量(g)150 (電池別)長さ(cm)55連続使用時間(時間)100使用電源DC3V、単2電池×2本(別売)点灯方式点滅OFF切替
注意
※電池は付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする