曜日別特売
PDS-M P60 スーパータックロールPソフト(マジック式) KOVAX(コバックス) 61740779

※代表画像

スーパータックロールPソフト(マジック式)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度60
内容量1巻注文コード61740779品番PDS-M P60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。
●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。
●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。
●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。

用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。粒度60幅(mm)75長さ(m)15砥材A基材クラフト紙Dw形状マジック式ベルト幅(mm)75接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05617184
2021-08-09
用途: 鈑金作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ペーパーの持ちも良く研磨にも優れていて大変満足しております。
 次回も購入したいです。

対象商品 : 05617184
2019-11-07
用途: 木材加工
angler

色んな木材加工の時に使いますが、コバックスのペーパーは思いの外長持ちするのでコストパフォーマンスは抜群に良いです。
少し粗目の商品も揃えてほしいです。

対象商品 : 07559851
2020-12-02
用途: ダイノックシートの下地作業
K CRAFT建設業・工事業

スーパータックロールのP150があるはずなのですが、ラインナップに追加して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
ラインナップ追加させて頂きました。

対象商品 : 07559867
2017-03-10
用途: 木工旋盤の木工加工仕上げに使用致します。
農・林・水産業

粒度600番以上の商品の紹介がありません。粒度800/1000どいった粒度の商品の紹介をお願い致します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 05288123
2014-11-19
用途: 塗装下地

使い勝手は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする