日東工業
日東工業の 冷却(制御機器)
日東工業の ファンユニット
屋外天井取付型ファン用フィルタユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61740894
品番
FN-T-FU30
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
セット内容
フィルターケース:4個、フィルタ:4枚、取付ねじ:8個、取付ナット:8個
材質
フィルターケース:鋼板、フィルタ:ポリエステル
質量(kg)
1
保護等級
IPX5
最大風量(m
3
/min)
10.7/12.3
塗装色
ライトベージュ
寸法(横×縦×深さ)(mm)
540×45×15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません