※商品画像
サトーパーツ
サトーパーツの 電源(制御機器)
サトーパーツの 遮断
サトーパーツの ヒューズ
B種 普通溶断型 ヒューズ管
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC250
注文コード
61740964
品番
FG-40-15A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(Φmm)
10.31×38.1
絶縁体
ガラス
遮断電流(A)
300
規格
電気用品安全法(特定電気用品)
タイプ
-
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC250
仕様
B種 普通溶断型
種類
管ヒューズ
寸法(Φ×mm)
10.31×38.1
RoHS指令(10物質対応)
対応