※商品画像

B種 普通溶断型 ヒューズ管

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1パック(25本) 定格電流(A)AC125V-0.1、AC125V-0.2、 AC125V-0.3、AC125V-1、 AC125V-1.5、 AC125V-2、AC125V-3、AC125V-5、 AC125V-6、AC125V-7、 AC125V-8、AC125V-10 定格電圧(V)AC125 注文コード61740973 品番FG-10-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・定格電圧・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
寸法(Φmm)5.2×20 絶縁体ガラス 遮断電流(A)500 規格電気用品安全法(特定電気用品) 定格電流(A)AC125V-0.1、AC125V-0.2、 AC125V-0.3、AC125V-1、 AC125V-1.5、 AC125V-2、AC125V-3、AC125V-5、 AC125V-6、AC125V-7、 AC125V-8、AC125V-10 定格電圧(V)AC125

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61740973 FG-10-2A 61741235 FG-10-2A B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ 1パック(25本) 3,290
欠品中
税込3,619
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする