※商品画像
サトーパーツ
サトーパーツの 電源(制御機器)
サトーパーツの 遮断
サトーパーツの ヒューズ
B種 普通溶断型 ヒューズ管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25本)
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
AC125
注文コード
61741007
品番
FG-30-125V-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(Φmm)
6.4×30
絶縁体
ガラス
遮断電流(A)
500
規格
電気用品安全法(特定電気用品)
タイプ
-
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
AC125
仕様
B種 普通溶断型
種類
管ヒューズ
寸法(Φ×mm)
6.4×30
RoHS指令(10物質対応)
対応