※商品画像
サトーパーツ
サトーパーツの 電源(制御機器)
サトーパーツの 遮断
サトーパーツの ヒューズ
B種 普通溶断型 ヒューズ管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(25本)
定格電流(A)
AC250V-4、 AC250V-5、 AC250V-6、 AC250V-7、AC250V-8、AC250V-10
定格電圧(V)
AC250
注文コード
61741156
品番
FG-20-7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(Φmm)
6.4×30
絶縁体
セラミック
遮断電流(A)
10000
規格
電気用品安全法(特定電気用品)
タイプ
消弧剤入り
定格電流(A)
AC250V-4、 AC250V-5、 AC250V-6、 AC250V-7、AC250V-8、AC250V-10
定格電圧(V)
AC250
RoHS指令(10物質対応)
対応