曜日別特売
PV2R1-12-F-RAB-43 PV2R形単段ベーンポンプ 油研工業 61744158

PV2R形単段ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送120日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)21理論押しのけ容積(cm3/rev)12.2注文コード61744158品番PV2R1-12-F-RAB-43
参考基準価格(税別)¥88,400販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。
射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。
なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。

理論押しのけ容積(cm3/rev)12.2取付方式フランジ取付形回転方向軸端から見て時計方向最高使用圧力(MPa)21許容回転速度(r/min)750~1800仕様●吐出しポートの向き:軸端から見て上●吸込みポートの向き:軸端から見て上●汚染度:NAS1638-12級以内使用作動油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400油温(℃)0~70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする