ストップ弁

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)真鍮(C3771B) 接続【出入口】M40×P2.0オス(R当) 注文コード61754555 品番KV-250-F+
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は材質・接続など3種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的に軽いハンドル操作
他社同等口径品より35%軽いハンドル操作(KV-250-G)
従来品および他社より50〜75%軽いハンドル操作(KV-250-F+、KV-250-C+)
従来モデルより流量増4mm⇒8mm(KV-250-A+)

材質(本体)真鍮(C3771B) 最高使用圧力(MPa)24.6 接続【出入口】M40×P2.0オス(R当) 適合ガス水素、ヘリウム、窒素、アルゴン、酸素、炭酸ガスなど Cv値3 弁座口径D(Φmm)14 設計温度(℃)-10〜+60 入口管接続口径M40×P2.0オス(R当) 出口管接続口径M40×P2.0オス(R当)
関連資料:(0.97MB)(0.97MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする