セーブポイントL型

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61754616 品番LM-15
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

水素+エチレン混合ガス用です。
本体などの材質は真鍮製です。
逆火が生じた時、ガス流路を遮断いたします。また、遮断を維持します。
安全器の内部でガスが燃え続けた時、熱感知遮断機構によりガス供給を遮断いたします。

材質C3771B、SUS316L 接続口径15 質量(kg)1.8 最高使用圧力(MPa)0.15 適合ガス水素+エチレン混合ガス 標準流量(m3/h)15(標準状態) 最大流量(m3/h)15(標準状態) 接続口【出入口】Rc1/2 入口管接続口径Rc1/2 出口管接続口径Rc1/2
関連資料:(0.73MB)(0.73MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする