セーブポイントL型2連式 ストレート型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61754695 品番 LP-8-W-25AF
参考基準価格(税別)¥438,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

水封式安全器に比べ軽量・コンパクトまた水の管理・点検が不要であり、可燃性ガスに水分を含まないため溶接・切断の品質劣化が少ないです。
面間は水封式安全器DSS-10型の面間(323mm)に合わせて製作されており取替に配管の改良工事を必要としませんのでフランジの接続替えのみでDSS-10型水封式安全器のセーブポイントL型2連式乾式安全器への取替が簡単に行えます。

最高使用圧力(MPa)0.13 適合ガスプロパン 標準流量(m3/h)15(標準状態) 継手【出入口接続】JIS 5K-25A FF OUT継手種類JIS 5K-25A FF IN継手種類JIS 5K-25A FF
関連資料:(0.73MB)(0.73MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする