SGS-25A 大型乾式安全器 セーブポイントG型 千代田精機 61754720

大型乾式安全器 セーブポイントG型

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個適合ガスアセチレン注文コード61754720品番SGS-25A
参考基準価格(税別)¥2,440,000販売価格(税込)¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000

従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。
圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。
作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。
1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。
逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。
1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。

質量(kg)31外形寸法(mm)150×378適合規格労働安全衛生法構造規格適合品番:A00-001最高使用圧力(MPa)0.127リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット接続【出入口】Rc1適合品番【労働安全衛生法構造規格】A00-001外寸法(Φ×Hmm)150×378適合ガスアセチレン標準流量(m3/h)30
関連資料:(0.41MB) (0.41MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする