大型乾式安全器 セーブポイントG型

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ガスプロパン 標準流量(m3/h)60 注文コード61754729 品番SGS-50A
参考基準価格(税別)¥2,134,000 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000
この商品は適合ガス・標準流量など5種類から選べます 他の種類を見る

従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。
圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。
作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。
1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。
逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。
1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。

質量(kg)30 外形寸法(mm)130×465 適合規格労働安全衛生法構造規格適合品番:A00-002 最高使用圧力(MPa)0 リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット 接続【出入口】Rc2 適合品番【労働安全衛生法構造規格】A00-002 外寸法(Φ×Hmm)130×465 適合ガスプロパン 標準流量(m3/h)60
関連資料:(0.41MB)(0.41MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする