付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ(6個)
その他【RS-232C】D-sub9ピン(1系統)、【コンポーネント映像】1系統、【パワーマネージメント】VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B対応、【同期】水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、シンク・オン・グリーン、コンポジット・シンク(TTL:正/負)
質量(kg)37
使用温度範囲(℃)0〜40
消費電力(W)380
電源AC100〜240V (50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1543.7×122×870.4(ディスプレイ部のみ)(ハンドル・突起部を除く)
信号形式【コンピューター】アナログミニD-sub15ピン(1系統)、デジタルDisplayPort(1系統)、 デジタルDVI-D24ピン(HDCP対応)(1系統)
コントラスト比4000:1
液晶パネル70V型ワイド(対角176.6cm)「UV2A技術」搭載液晶
画素ピッチ0.802×0.802
最大解像度1920×1080ドット
視野角左右178°/上下178°(コントラスト比≧10)
応答速度6ms(Gray to Gray. Ave.)
設置方法VESA 4点留め(ピッチ400mm)(ネジM6)
端子【コントロールキット用】1系統
画面サイズ1538.9×865.6
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態横/縦置き(時計回り)
バックライトLED(直下型)
音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
映像出力アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、デジタル(DVI規格1.0準拠)(DisplayPort1.2準拠)
HDMI規格2系統(HDCP1.4対応)
拡張スロット数13V、2.0A(別売品での機能拡張時の供給電力)
使用湿度範囲(%RH)20〜80(結露なきこと)
最大表示色約10.6億色
輝度(cd/m2)700
LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)