※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、写真は別売のスタンドを取り付けた状態です

86V型 電子黒板BIG PAD プレミアムモデル

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61754878 品番PN-LA862
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

パフォーマンス、セキュリティ、サステナビリティ。
今の時代に必要なプレミアムタッチディスプレイ。

質量(kg)約71.5 検出方式InGlass(TM)(赤外線遮断方式) コントラスト比1200:1 最大解像度3840×2160 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 入出力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C、D-sub9ピン、Φ3.5mmミニステレオジャック モニターサイズ86V型 パネル駆動方式TFT 最大表示色約10.7億色 USBUSB 3.0準拠(2系統)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする