付属品AC電源コード(2ピン+アース接続用口出し線)(約1.8m)(注14)、ACアダプター(約1.5m)、ケーブル保持シート、ケーブルクランプ、ブランクシール、吊り下げ金具、USBキャップ、取扱説明書、保証書
質量(kg)約2.3
使用温度範囲(℃)0〜50
電源AC100V (50/60Hz)(専用AC アダプター使用時)、DC9V
温度範囲(℃)【書き換え】0〜50
表示静止画(.jpeg/.jpg/.bmp/.png)、PDF(.pdf)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×617.8×14.7(ディスプレイ部のみ)(ハンドル・突起部を除く)
画素ピッチ0.194×0.194
最大解像度2160×3060
表示色カラー
防塵・防滴なし
設置方法VESA4点留め(ピッチ200×200mm)(ネジM4)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態横置き/縦置き(反時計回り)/水平上向き
Bluetooth5.2準拠 対応プロファイル:SPP、GAP
入出力端子USB Type-C
ストレージ16GB (フリーエリア:14GB)
モニターサイズA2(1:1.41)(対角72.5cm)
NFC無
使用湿度範囲(%RH)20〜80(結露なきこと)
無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠
LAN無