付属品取扱説明書、RS-232Cケーブル×1、電源制御(モジュラー)ケーブル×1、ACアダプター×1、AC電源ケーブル×1、ディスプレイ背面取り付け金具一式、ACアダプタートレイ、HDMIケーブル×1、無線LANアンテナ×2
仕様【プリインストール】e-Signage Sプレーヤー、SHARP ペンソフト、サイネージ/電子黒板設定ツール、SHARP インフォメーションディスプレイダウンローダー
その他【シリアル】RS-232C×1
形状外付けボックスタイプ
使用温度範囲(℃)0〜40
表示【動画】2160pまで再生可能
本体質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×177×21.8
最大消費電力(W)65
インターフェースUSB 3.0準拠×4
メモリー8GB
最大解像度3840×2160 (縦回転可能)
使用CPUインテル(R)Core(TM)i7-7600U(2コア、2.8GHz)
制御電源モジュラージャック×1
電源供給ACアダプター、AC電源ケーブル(付属品)から供給
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC / Windows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
RoHS指令(10物質対応)対応
音声HDMI端子から出力
映像出力HDMI×2
ストレージSSD 128GB
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠
LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1