代表画像

カメラ一体型マイクスピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61754948 品番PN-ZCMS1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
質量(kg)2.4 対応OSWindows 10/Windows 11、macOS v11以降 視野角120° 画素数1200万画素 内蔵マイク6
関連資料:外観図(0.08MB) 取扱説明書:(1.04MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする