パッケージ画像

1FMR36001ZE マジックライス まぜこめっつ サタケ 61755009 1FMR36001ZE マジックライス まぜこめっつ サタケ 61755009

マジックライス まぜこめっつ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(223g×20個) 注文コード61755009 品番1FMR36001ZE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,098
販売価格(税別)
13,980

調理水は不要。混ぜて待つだけで、簡単に調理ができます。
オタフクソース株式会社と共同開発。
五目具材に、かつおと昆布のうま味が効いた炊き込みご飯です。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。

備考
(1) アルファ化米袋を開封し、脱酸素剤を取り出し、袋の底を広げます。
(2) まぜごはんのもと袋を開封して中身をアルファ化米袋へいれ、スプーンでよくかき混ぜてください。
(3) アルファ化米袋のチャックを閉め40分お待ちください。(常温20℃の場合)よく混ぜてからお召し上がりください。
セット内容スプーン1個/BioPE(25%)+PP、脱酸素剤(非鉄系)1個 原材料【まぜごはんのもと】野菜(にんじん、ごぼう、たけのこ)、しょうゆ(小麦・大豆を含む、国内製造)、油あげ、砂糖、乾燥しいたけ、かつお節エキス、発酵調味料、こんぶエキス、食塩、酵母エキス/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)【アルファ化米】うるち米(国産) 保存期間(年)4 栄養成分【エネルギー】314ckal【タンパク質】6.9g【脂質】1.5g【炭水化物】68.1g【食塩相当量】 1.6g
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする