使用例
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 物品棚/収納用品
ストア・エキスプレスの スチールラック
ストア・エキスプレスの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅61.5cm専用 追加用棚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61755228
品番
7192-2118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)
棚厚:40 (板厚1)
質量(kg)
5.2
奥行き(cm)
【追加用棚】46.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
594
/
税込
¥
653
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません