使用例

7192-2146 溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅121.7cm ストア・エキスプレス 61755386 7192-2146 溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅121.7cm ストア・エキスプレス 61755386 7192-2146 溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅121.7cm ストア・エキスプレス 61755386

溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅121.7cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61755386 品番 7192-2146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

【商品特徴】スパングル(結晶)模様の銀白色で美しい表面がスタイリッシュ。シャープな印象を演出し、耐久性とデザイン性を兼ね備えたラックです。 アルミニウムの耐食性と亜鉛の防食作用により、長期にわたり錆を防ぐことが特長です。耐荷重は1段あたり150kgの高耐荷重。

用途【特記事項】アジャスター付き 棚は2.5cm間隔で取り付けできます。 ※ゴムハンマー必要 材質スチール製 クロームメッキ 棚:溶融亜鉛メッキ鋼板 寸法(mm)棚厚:40 (板厚1) 質量(kg)23.2 タイプ3段 耐荷重(kg)全体:450 150/段 高さ(cm)118 奥行き(cm)46.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,759 / 税込 ¥1,935
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする