使用例

7192-2158 溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅121.7cm専用 追加用棚 ストア・エキスプレス 61755465 7192-2158 溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅121.7cm専用 追加用棚 ストア・エキスプレス 61755465 7192-2158 溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅121.7cm専用 追加用棚 ストア・エキスプレス 61755465

溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅121.7cm専用 追加用棚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61755465 品番 7192-2158
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質溶融亜鉛メッキ鋼板 寸法(mm)棚厚:40 (板厚1) 質量(kg)7.8 奥行き(cm)【追加用棚】46.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥759 / 税込 ¥835
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする