オリエンタルモーター
スピードコントロールモーター ユニット用モーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
61756117
品番
5IK90UJC-GHR10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
電圧・出力
が
376
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.09
電圧(V)
450
電源
交流
減速比
10
種類
ステッピングモーター