高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 食事関連
高田ベッド製作所の その他食事関連
ホームチェアー1 TB-1268-01 幅40 全幅57 ×奥行50 座面奥行40 ×座高44 全高67 cm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61756847
品番
TB-1268-01
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
様々なスペースで活躍する高齢者向け一人掛けチェアー。
コンパクトで省スペース設計を採用した頑丈なスチールフレーム構造。
.高級感のあるブラウン塗装とパイプ曲げ加工を組み合わせたデザイン。
質量(kg)
8
色
ライトグリーン
フレーム
スチール粉体塗装仕上げ
耐荷重(kg)
100
全高(cm)
67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×50×44
アズワン品番
61-3503-08
全幅(cm)
57
座面奥行(cm)
40
マットタイプ
耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000