3/22より値下げ!現場を応援
高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 食事関連
高田ベッド製作所の その他食事関連
HLテーブル 01 TB-850-01 幅70×長さ120×高さ60/80cm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61757057
品番
TB-850-01
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
99,980
バスケットに入れる
高さ調節機能付き作業テーブル・ダイニングテーブル。
高さを2cm間隔の10段階調節(工具不要)できる手動昇降式脚部を採用。
衛生的なホワイトメラミン化粧板を採用。耐久性の高いスチール構造。
質量(kg)
31
フレーム
スチール粉体塗装仕上げ天板:ホワイトメラミン化粧板
耐荷重(kg)
100
アズワン品番
61-3503-29
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
70×120×60/80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000