高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 食事関連
高田ベッド製作所の その他食事関連
レストチェアー TB-768 幅41×奥行50×高さ44 全高83 cm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61757371
品番
TB-768
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
長時間でも疲れにくい適度なクッション性と弾力性を実現した廉価版。
スチールフレームを採用を選ばないシンプルな一人用椅子。
質量(kg)
3
色
ライトブルー
フレーム
スチール粉体塗装仕上げ
耐荷重(kg)
100
全高(cm)
83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×50×44
アズワン品番
61-3716-73
マットタイプ
耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000