サクライ
サクライの 食事関連
サクライの 食器 介護用
サクライの 介護スプーン・フォーク
20-20 介護用 シルバーエイジスプーン&フォーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61757581
品番
5354400
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
お年寄り・お子様が持ちやすいデザインと、すべらない様な設計になっております。
材質
20-20ステンレス
質量(g)
39
番号
4-1932-2402
外寸(mm)
155
コード
5354400
アズワン品番
61-6861-90
外寸法・幅(mm)
【皿】30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000