旭電機化成
旭電機化成の リハビリ・生活補助
旭電機化成の 自助具
しっぷ貼りひとりでペッタンコ ASHシリーズ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61757599
品番
ASH-11BL
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
患部にそわせてスライドするだけで、背中などの貼りにくい部分にも湿布を貼ることができます。
寸法(mm)
270×85×45
色
ブルー
質量(g)
110
適合サイズ(cm)
【湿布サイズ】4.2×6.5〜7×10
アズワン品番
61-7348-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000