ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 介護用エプロン
ケアファッションの 食事用エプロン
名札付食事用エプロン 39670
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61757845
品番
39670
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
名札付きで名前が書けます。
色
ブルー
幅(cm)
78
首下長
71cm
長さ(cm)
100
アズワン品番
61-7384-48
素材
ポリエステル100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000