金沢車輌
金沢車輌の 施設用家具・備品
金沢車輌の 施設用カート・ワゴン
金沢車輌の 施設用ワゴン
ユーティリティーワゴン SKシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
62-1623-44
注文コード
61758159
品番
SK-52A
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
清潔なステンレス鏡面仕上げ
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
トレイ10枚付。
仕様
2段式
材質
ステンレス
寸法(mm)
905×500×850
キャスター種類
固定2輪、自在2輪:100Φ
アズワン品番
62-1623-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000