金沢車輌
金沢車輌の 施設用家具・備品
金沢車輌の 施設用カート・ワゴン
金沢車輌の 施設用ワゴン
ポットワゴン SKシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61758177
品番
SK-57E
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
清潔なステンレス鏡面仕上げ。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム。トレイ10枚付。
仕様
3段式
材質
ステンレス
寸法(mm)
880×430×860
キャスター種類
固定2輪、自在2輪:100Φ
アズワン品番
62-1623-46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000