金沢車輌
金沢車輌の 施設用家具・備品
金沢車輌の 施設用カート・ワゴン
金沢車輌の 施設用ワゴン
ツイン型ラックドリー SGシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
62-1623-54
注文コード
61758238
品番
SG-13A
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
清潔なステンレスドリー。耐久性に優れ、衛生的です。
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
仕様
床板付
材質
ステンレス
寸法(mm)
1135×570×875
キャスター種類
固定2輪、自在2輪:100Φ
アズワン品番
62-1623-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000