曜日別特売
SG-21A ディッシュワゴン SGシリーズ 金沢車輌 61758308

ディッシュワゴン SGシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番62-1623-63注文コード61758308品番SG-21A
参考基準価格(税別)¥288,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

錆に強いステンレス製
清潔な鏡面仕上げ
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
長手面1面は下半分が外側に開き取り出しやすい機構を採用。安心安全の純国産です。

仕様外開き式材質ステンレス寸法(mm)950×740×905キャスター種類固定2輪、自在2輪:125Φアズワン品番62-1623-63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする