オリエンタルモーター
スピードコントロールモーター ユニット用モーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
61758332
品番
4IK25UJC-GAL30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,550
この商品は
電圧・出力
が
376
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.025
電圧(V)
450
電源
交流
減速比
30
種類
ステッピングモーター