金沢車輌
金沢車輌の 施設用家具・備品
金沢車輌の 施設用カート・ワゴン
金沢車輌の 施設用ワゴン
下げワゴン SGシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
62-1623-71
仕様
4隅バンパー付
注文コード
61758369
品番
SG-34A
参考基準価格(税別)
¥297,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
錆に強いステンレス製
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
安心安全の純国産です
仕様
4隅バンパー付
材質
ステンレス
寸法(mm)
995×550×1200
キャスター種類
固定2輪、自在2輪:125Φ
アズワン品番
62-1623-71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000