マキテック
マキテックの 入浴関連
マキテックの シャワーベンチ
マキテックの 背もたれあり
シャワーベンチ SBシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61758527
品番
SB-62BL
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
リーズナブルなクッション付シャワーベンチ。
材質
フレーム(アルミ)、クッション(EVA)、座面・樹脂キャップ(PE)、先ゴム(TPR)、ネジ・ワッシャー(ステンレス)
質量(kg)
1.6
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×40×37.5〜52.5
アズワン品番
62-3799-84
座面高(cm)
37.5〜52.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
42×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000