クロシオ
クロシオの 収納家具
クロシオの リビングチェスト
民芸調シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61758640
品番
64736
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
昔なつかしい民芸調のデザインです。
和室にも洋室にもしっくり馴染みます。
昔なつかしい民芸調デザインの階段箪笥です。右下がり。
材質
天然木桐材(ラッカー塗装)、天然木化粧合板(ラッカー塗装)
質量(kg)
約12
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
67×34.5×70
アズワン品番
62-8251-32
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【引戸部分】約47×28×20
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【上】約11.5×28×12.5、【中】28×28×12.5、【下】1杯あたり:約19.5×28×6.5(引出は2杯あります)、【右下】約11.5×28×12.5