クロシオ
クロシオの 収納家具
クロシオの リビングチェスト
民芸調シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61758676
品番
64734
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
昔なつかしい民芸調のデザインです。
和室にも洋室にもしっくり馴染みます。
昔なつかしい民芸調デザインの箪笥です。
材質
天然木桐材(ラッカー塗装)、天然木化粧合板(ラッカー塗装)
質量(kg)
約13.5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
67×34.5×70
アズワン品番
62-8251-36
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【上】1杯あたり:約27×28×11(引出は2杯あります)、【中】1杯あたり:約59×28×11(引出は2杯あります)、【大】約59×28×16