曜日別特売
CA100H 特殊車両用 キャスコーナーH級 段差用 CAシリーズ MISUGI 61758780

特殊車両用 キャスコーナーH級 段差用 CAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
質量(kg)6
内容量1個注文コード61758780品番CA100H
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

30トン車両対応。ダクタイル鋳鉄製のハード級スロープ。
割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。
焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。
ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。
あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。

付属品ボルト・ナット・ワッシャー適合【M級】30t車まで質量(kg)6メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×335×95コード7100253塗装焼付塗装アズワン品番62-8554-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする