セフティ・スロープ 100mm段差用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61758911 品番SS050
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

新素材(ゴムチップ)でさらにグレードアップ!
プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)。
雨水に流されることなく安定性に優れています。
滑りにくく耐久性に優れています。
凹凸のある下地にもなじみやすく弾力性があります。
ガタつき音がまったくありません。
キャタピラ・ブルドーザー・ダンプカーでのご使用は、ご遠慮ください。

付属品ボルト・ナット・ワッシャー 材質ゴムチップ 質量(kg)2.5 グレー コード7100490 本体寸法(長さL×高さH)(mm)600×45 アズワン品番62-8554-29 出幅(mm)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする