ハロゲン電球 1KWセット AC200V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61761537 品番HG1KW-200
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ハロゲン集魚灯用電球を使用!
ハロゲン電球1KWセット
専用ソケット・配線ケーブル付き
デッキの照明としても便利!
ハロゲン電球:HA1000(100V/200V選択)
ソケット:ラムダmini

セット内容フジ ハロゲン船上灯HA1000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m 保証期間1年間メーカー保証 定格電圧範囲(V)AC100または200
注意
※商品特徴は各種商品詳細をご覧ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする