江東電気製 ハロゲンランプ 200V 1KW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61761555 品番QF1000-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

集魚灯、作業灯として使用可能です。
白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)

出力(W)1,000(定格) 電流(A)4.5 電圧(V)AC200 口金E39 安定器必要なし
注意
※電圧が上がりますと明るくなりますが、ランプ寿命が短くなりますのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする